DURAFRAME® Sichthülle im Set 6-teilig BLUE

Artikel-Nr.: 974632 BLUE
Setpreis 6 Stück (21,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 445 mm
Breite 325 mm
Material PVC-Hartfolie
Farbe blau
Greifausschnitt vorhanden nein
Verwendung im Hoch- und Querformat ja
maximal geeignet für Papierformat DIN A3
selbstklebende Rückseite wiederablösbar ja
Aufklappbare magnetische Vorderseite ja
auf Glas beidseitig lesbar ja
Set-Inhalt 6
Produktart Sichthülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974632 BLUE
EAN / GTIN 4005546405889
Herstellernummer 4883-07

Beschreibung

Ausführung:

Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit selbstklebender Rückseite, klebt auf allen glatten, tragfähigen Oberflächen (Holz, Glas, Metall u. v. m.). Ablösbar und wiederverwendbar.

Verwendung:

Leichter Austausch der Dokumente durch aufklappbare magnetische Vorderseite. Information ist auf Glasflächen beidseitig lesbar. Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Ideal zum Beispiel für:
  • Alarmpläne oder Warnhinweise (rot).
  • Maschinenanweisungen (blau).
  • Betriebsanweisungen
  • Gemäß Gefahrenstoffverordnung (orange).
  • Maximale Aufmerksamkeit für Informationen und Gefahren (zweifarbig).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb