DURAFRAME® Sichthülle im Set 6-teilig BLACK

Artikel-Nr.: 974632 BLACK
Setpreis 6 Stück (21,25 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 445 mm
    Breite 325 mm
    Material PVC-Hartfolie
    Farbe schwarz
    Greifausschnitt vorhanden nein
    Verwendung im Hoch- und Querformat ja
    maximal geeignet für Papierformat DIN A3
    selbstklebende Rückseite wiederablösbar ja
    Aufklappbare magnetische Vorderseite ja
    auf Glas beidseitig lesbar ja
    Set-Inhalt 6
    Produktart Sichthülle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974632 BLACK
    EAN / GTIN 4005546405865
    Herstellernummer 4883-01

    Beschreibung

    Ausführung:

    Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit selbstklebender Rückseite, klebt auf allen glatten, tragfähigen Oberflächen (Holz, Glas, Metall u. v. m.). Ablösbar und wiederverwendbar.

    Verwendung:

    Leichter Austausch der Dokumente durch aufklappbare magnetische Vorderseite. Information ist auf Glasflächen beidseitig lesbar. Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Ideal zum Beispiel für:
    • Alarmpläne oder Warnhinweise (rot).
    • Maschinenanweisungen (blau).
    • Betriebsanweisungen
    • Gemäß Gefahrenstoffverordnung (orange).
    • Maximale Aufmerksamkeit für Informationen und Gefahren (zweifarbig).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb