Auftragstaschen Set 5-teilig, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 974602 YELLOW
Setpreis 5 Stück (6,08 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 313 mm
Breite 224 mm
Farbe gelb
Produktart Auftragstasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974602 YELLOW
EAN / GTIN 2050002016644
Herstellernummer 8350378

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung aus Kunststoff mit Karton verstärkt. Mit transparenter Klettverschlusstasche und Schlüsseltasche auf der Rückseite. Mit 2 Löchern und montierter Aufhängeschnur. Die Löcher sind auch für das Anbringen eines Schlüsselrings geeignet. Ideal für den Einsatz im Werkstattplaner.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb