Auftragstaschen Set 5-teilig GREY

Artikel-Nr.: 974602 GREY
Setpreis 5 Stück (6,04 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 313 mm
Breite 224 mm
Farbe grau
Produktart Auftragstasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974602 GREY
EAN / GTIN 2050002016682
Herstellernummer 8350376

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung aus Kunststoff mit Karton verstärkt. Mit transparenter Klettverschlusstasche und Schlüsseltasche auf der Rückseite. Mit 2 Löchern und montierter Aufhängeschnur. Die Löcher sind auch für das Anbringen eines Schlüsselrings geeignet. Ideal für den Einsatz im Werkstattplaner.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb