• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beinraumblende Metall 2000 mm

Artikel-Nr.: 974113 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Tischbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbauswahl Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
    Höhe 490 mm
    Breite 1.850 mm
    Tiefe 0,9 mm
    passend für Tischbreite 2.000 mm
    Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
    Produktart Beinraumblende

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974113 2000
    EAN / GTIN 2050002053540
    Herstellernummer ZVTI27-2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahl mit Rundlöchern.
    Befestigung an der Plattenunterseite.

    Passend für:

    Bürotische Nr. 974024; 974042.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsmaterial.

    Lackierung:

    In 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb