• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beinraumblende Metall, passend für Tischbreite: 1600mm

Artikel-Nr.: 974113 1600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Tischbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Höhe 490 mm
Breite 1.450 mm
Tiefe 0,9 mm
passend für Tischbreite 1.600 mm
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Produktart Beinraumblende

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974113 1600
EAN / GTIN 2050002053533
Herstellernummer ZVTI25-2
Hersteller OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahl mit Rundlöchern.
Befestigung an der Plattenunterseite.

Passend für:

Bürotische Nr. 974024; 974042.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

In 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb