• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstiegs-Set ESD 600X1200 mm

Artikel-Nr.: 972850 600X1200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessungen Tischmatte (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 600 mm
Tiefe 1.200 mm
Farbe platingrau
Produktart ESD-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972850 600X1200
EAN / GTIN 4507989017921
Herstellernummer C-191 601P 10,3

Beschreibung

Ausführung:

Set bestehend aus: 1× Textilerdungsarmband blau wie Nr. 972802 Gr. B. Erdungsbaustein Nr. 972821 Gr. DE1W. Erdungsspiralkabel mit Druckknopf, Nr. 972811 Gr. 10,3.
Tischmatte, Farbe platingrau, Nr. 972555 Gr. 600×1200.

Hinweis:

Erfüllt in Verbindung mit einer ESD-Bodenmatte die Minimalanforderungen an eine EPA.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb