{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Sitzbreite | 460 mm | |
Sitztiefe | 470 mm | |
Rückenlehne Höhe | 580 mm | |
Höhenverstellung Bereich | 450 mm - 630 mm | |
Rückenlehnen Höhenverstellbereich | 60 mm | |
Sitzneigungsverstellung in Grad | 6 Grad | |
Sitztiefen-Verstellbereich | 60 mm | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Produktart | ESD-Arbeitsdrehstuhl |
Artikelnummer | 972674 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849943961 | |
Herstellernummer | 9033C-9801-3218 | |
Hersteller | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |