• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Bodenplatte LIGHTGREY

Artikel-Nr.: 972585 LIGHTGREY
(201,08 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Länge 60,8 cm
    Breite 60,8 cm
    Stärke 10,5 mm
    Material PVC
    Oberfläche glatt
    Farbe hellgrau marmoriert
    ESD-Ausstattung ja
    Ableitwiderstand 106 Ω
    Gewicht 4,5 kg
    Produktart ESD Bodenmatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972585 LIGHTGREY
    EAN / GTIN 4057989080000
    Herstellernummer C-208 6205

    Beschreibung

    Ausführung:

    PVC-Platten mit jeweils 2 Seiten positiver und 2 Seiten negativer Verzahnung. Ableitwiderstand ca. 106 Ω. Glatte Oberfläche und ableitender Unterzug mit Wabenstruktur.
    Geeignet für Flurförderfahrzeuge, Hubwagen und Gabelstapler: bis Gesamtgewicht 2,5 t, hartbereift, bis 5 t luftbereift. Statisch: 50 kg/cm2.
    Die besondere Konstruktion der Bodenplatten ermöglicht eine schnelle Verlegung von größeren Flächen an ableitendem Industrieboden. Sie können auf allen harten Unterböden (sie sollten nur relativ eben sein, abgenutzte und feuchte Böden sind möglich) sowie auf Teppichböden mit minimaler oder gar keiner Vorbereitung eingesetzt werden.
    Hellgrau marmoriert.

    Hinweis:

    Erdung des Bodenbelags über Kupferkabel Nr. 972591 und Erdungskit Nr. 972590. Bitte separat bestellen. Der Anschluss der Erdung muss durch eine Fachkraft ausgeführt werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb