• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rampenelement mit negativer Verzahnung BLACK

Artikel-Nr.: 972588 BLACK
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 60,8 cm
Breite 10 cm
Stärke 10,5 mm
Farbe schwarz
Produktart Kantenleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972588 BLACK
EAN / GTIN 4057989104058
Herstellernummer C-208 8005-RNS

Beschreibung

Ausführung:

Nicht ESD-leitfähig, dienen als Begrenzung der EPA. PVC-Platten, glatte Oberfläche.
Farben: gelb, schwarz.

Hinweis:

Aus materialtechnischen Gründen weist das Produkt an einigen Stellen leichte Farbabweichungen auf.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb