• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 36×24G, Höhe: 900mm

Artikel-Nr.: 972470 900
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×24G
Höhe 900 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Nutzhöhe 800 mm
Nutzhöhe für Schubladen 800 mm
Anzahl Schubladen 0
Anzahl Auszugboden 0
Anzahl Tür 0
maximale Tragfähigkeit 4.000 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ESD-Ausstattung ja
Erdung Erdungsanschluss am Gehäuse
ESD-Erdungskabel inklusive ja
Gewicht 48 kg
Produktart Werkzeugschrankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972470 900
EAN / GTIN 4067263126492
Herstellernummer 972470 900

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschrankgehäuse ESD-leitfähig in 40×28G, passend für Schubladen 36×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Passende Schubladen unter Nr. 972473.
Inklusive ESD-Erdungskabel.

Lackierung:

Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb