{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×24G | |
Höhe | 1.500 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 40 | |
Tiefe in G | 28 | |
Nutzhöhe | 1.400 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 1.400 mm | |
Anzahl Schubladen | 0 | |
Anzahl Auszugboden | 0 | |
Anzahl Tür | 0 | |
maximale Tragfähigkeit | 4.000 kg | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ESD-Ausstattung | ja | |
Erdung | Erdungsanschluss am Gehäuse | |
ESD-Erdungskabel inklusive | ja | |
Gewicht | 65 kg | |
Produktart | Werkzeugschrankgehäuse |
Artikelnummer | 972470 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263126522 | |
Herstellernummer | 972470 1500 |