{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LEVY | |
EU-Schuhgröße | 40 | |
Schutzklasse | OB | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Farbe | weiß | |
Produktart | Clog |
Artikelnummer | 972460-40 | |
EAN / GTIN | 4030839218365 | |
Herstellernummer | 972460-40 | |
L-Nummer | L00790 3901 |