• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufsclog LEVY white ESD OB, Größe 47

Artikel-Nr.: 972460-47
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: OB
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LEVY
    EU-Schuhgröße 47
    Schutzklasse OB
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Produktart Clog

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972460-47
    EAN / GTIN 4030839218594
    Herstellernummer 972460-47

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mikrofaser
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • MONO-PU Sohle C-FIT
    • EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC
    • Lederfreie Ausstattung
    • Ohne Zehenschutz
    • Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb