• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Montagewagen für Schubladen, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 685/0

Artikel-Nr.: 972447 685/0
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladenauszug Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 685 mm
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 400 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 400 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
mit Abrollrand ja
maximale Tragfähigkeit 600 kg
ESD-Ausstattung ja
Erdung Erdung über Räder
nicht ESD-leitfähige Komponenten Alle Kunststoffteile
Gehäuse oben offen nein
Gewicht 55 kg
Produktart Montagewagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972447 685/0
EAN / GTIN 4067263124986
Herstellernummer 972447 685/0

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschrank ESD-leitfähig, nach DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten leitfähigen Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Zur Bestückung mit Schubladen 26×24G Nr. 972455.

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.
  • Erdung erfolgt über Räder.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb