• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Montagewagen für Schubladen 985/0

Artikel-Nr.: 972447 985/0
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladenauszug Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 985 mm
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Nutzhöhe 700 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 700 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
mit Abrollrand ja
maximale Tragfähigkeit 600 kg
ESD-Ausstattung ja
Erdung Erdung über Räder
nicht ESD-leitfähige Komponenten Alle Kunststoffteile
Gehäuse oben offen nein
Gewicht 65 kg
Produktart Montagewagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972447 985/0
EAN / GTIN 4067263124993
Herstellernummer 972447 985/0

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschrank ESD-leitfähig, nach DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten leitfähigen Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Zur Bestückung mit Schubladen 26×24G Nr. 972455.

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.
  • Erdung erfolgt über Räder.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb