• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Euronormbehälter ENB33

Artikel-Nr.: 972350 ENB33
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 150 mm
Breite 600 mm
Tiefe 400 mm
Griff-Form Griffleiste
Produktart Euronormbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972350 ENB33
EAN / GTIN 8055520133051
Herstellernummer NB33MC - 139133310197

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, stapelbarer Transportbehälter aus wiederverwertbarem, elektrisch leitfähigem Kunststoff. Die Grundstruktur der Kunststoffbehälter ist eine Rahmenkonstruktion auf der Basis von zwei Grundmaßen. Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine ausgesprochen gute Formstabilität.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb