• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deckel mit Scharnier für ESD-Euronormbehälter ENBC64

Artikel-Nr.: 972355 ENBC64
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 600 mm
Tiefe 400 mm
Produktart Deckel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972355 ENBC64
EAN / GTIN 8055520664050
Herstellernummer NBC64MC - 139901620197

Beschreibung

Ausführung:

Deckel sind mit Scharnieren ausgestattet.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 972350.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb