• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Schiene mit Kleinteilebehältern 1500/9

Artikel-Nr.: 972121 1500/9
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) / Anzahl Behälter Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Multifix Ausführung mit Sichtlagerkasten
Einbauhöhe 130 mm
Anzahl Behälter 9
Behälter Typ ECB4
Farbe Sichtlagerkasten schwarz
Tragfähigkeit 50 kg
Produktart Behälterleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972121 1500/9
EAN / GTIN 4062406329235
Herstellernummer 972121 1500/9

Beschreibung

Ausführung:

Schiene aus Stahlblech. Bestückung unterschiedlicher Kleinteilebehälter auf einer Schiene möglich. Tragfähigkeit auf die Länge verteilt 50 kg.

Passend für:

Montage durch Einhängen in die ESD-Trägersäulen Nr. 972080 und ESD-Materialwagen Nr. 972060 (nur Gr. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb