• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Schiene mit Kleinteilebehältern, Länge (mm) / Anzahl Behälter: 1000/LEER

Artikel-Nr.: 972121 1000/LEER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) / Anzahl Behälter Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Einbauhöhe 90 mm
Tragfähigkeit 50 kg
Produktart Behälterleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972121 1000/LEER
EAN / GTIN 4062406167479
Herstellernummer 972121 1000/LEER
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schiene aus Stahlblech. Bestückung unterschiedlicher Kleinteilebehälter auf einer Schiene möglich. Tragfähigkeit auf die Länge verteilt 50 kg.

Passend für:

Montage durch Einhängen in die ESD-Trägersäulen Nr. 972080 und ESD-Materialwagen Nr. 972060 (nur Gr. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb