{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Serie | Workstation | |
Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem | |
Nennspannung | 250 V | |
Nennstrom | 16 A | |
Stromart | AC | |
Schaltleistung | 250V / 10A | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Anzahl Steckdosen Typ F | 1 | |
Steckdose Typ | F | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer | 972082 DE250/ONOF | |
EAN / GTIN | 4062406167172 | |
Herstellernummer | 972082 DE250/ONOF |