• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Modul mit dunkelgrauer Eluplanplatte 1000 mm

Artikel-Nr.: 920103 1000
1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Arbeitsplatte Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 700-1000
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 150
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Höhenverstellung Arbeitsplatz 700-1000 mm
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 150 kg
    Ausführung Höhenverstellung mechanisch
    Plattenstärke 40 mm
    Höhenausgleich 25 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Workstation
    Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 700 mm - 1.000 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 800 mm
    Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 1.000 mm
    Arbeitsplatte Stärke 40 mm
    Auslaufend auf Plattentiefe 800 mm
    Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
    Höhenverstellung stufenlos nein
    Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag
    Belag Arbeitsplatte Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
    Belag-Stärke 2 mm
    Oberfläche Arbeitsplatte Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelfest, nicht lichtecht
    Farbe Oberfläche Arbeitsplatte dunkelgrau
    Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion nein
    Gewicht 32 kg
    Produktart Eck-Arbeitsplatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 920103 1000
    EAN / GTIN 4062406119591
    Herstellernummer 920103 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Eck-Arbeitsplatz für Workstation. Einfache Ausführung mit Auflagewinkeln aus Stahlblech, höhenverstellbarem Stützfuß, Tragfähigkeit 150 kg. Manuelle Höhenverstellung möglich.

    Passend für:

    Workstation mLevel.

    Lackierung:

    Fußteil anthrazit RAL 7016 (nicht konfigurierbar), Seiten- und Rückwände lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb