{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Höhe | 900 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Breite in G | 24 | |
Tiefe in G | 26 | |
Nutzhöhe | 800 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 800 mm | |
Gewicht | 23,6 kg | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 972040 900 | |
EAN / GTIN | 4067263129622 | |
Herstellernummer | 972040 900 |