• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Gehäuse 24G zur Selbstbestückung mit Schubladen 800 mm

Artikel-Nr.: 972040 800
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe Gehäuse (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 800 mm
Breite 600 mm
Tiefe 650 mm
Breite in G 24
Tiefe in G 26
Nutzhöhe 700 mm
Nutzhöhe für Schubladen 700 mm
Gewicht 21,6 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972040 800
EAN / GTIN 4067263129615
Herstellernummer 972040 800

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. Für 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung von ESD-Workstation Nr. 972010972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017, ESD-Werkbänken Nr. 972150972195.

Lackierung:

Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
  • Pro Gehäuse nur eine Schublade mit Fronthöhe 50 mm möglich, ausschließlich in der obersten Position.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb