• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Euronormbehälter-Griffroller TNB1

Artikel-Nr.: 971950 TNB1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 910 mm
Breite 790 mm
Tiefe 400 mm
Höhe Auflagerahmen 180 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Material Rad TPE
Gewicht 9,6 kg
Produktart Griffroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 971950 TNB1
EAN / GTIN 4067263515616
Herstellernummer 971950 TNB1

Beschreibung

Ausführung:

ESD-leitfähiger Euronormbehälter-Griffroller. Geschweißte Stahlkonstruktion. ESD-leitfähiger Haptoprene-Griff mit schlagfestem Polypropylen. Elektrisch leitfähige Räder: 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben, mit Fadenschutz. Passende Euronorm-Behälter Nr. 972350 Gr. ENB15 – ENB80.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz in EPA mit leitfähigem Bodenbelag. Die Erdung erfolgt über die Räder, ein separater Erdungsanschluss ist nicht notwendig. Alle Kunststoffteile sind leitfähig ausgeführt zur Verhinderung von Oberflächenaufladungen.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb