• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Regal 1000 mm

Artikel-Nr.: 970680 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 650 mm
Feldlast (Einzelfeld) 600 kg
Produktart CNC-Regal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970680 1000
EAN / GTIN 4045197491381
Herstellernummer 970680 1000

Beschreibung

Ausführung:

Regalsäulenrahmen aus Stahlrohr 2 mm stark.
Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an Vorder- und Rückseite, sowie Gewindebuchsen an der Innenseite zur Aufnahme von Modulen / Bauteilen.
Insgesamt 12 Querträger oder Ablageböden einhängbar.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb