• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trägerschiene für Tool-UNIT-Werkzeugträger, passend für Typ: 1000mm

Artikel-Nr.: 970668 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 75 mm
Breite 940 mm
Tiefe 85 mm
Anzahl Werkzeugträger Tool-UNIT-Aufnahme 3
passend für Typ 1000
Tragfähigkeit 25 kg
Einsatzbereich CNC-Regal
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Herstellernummer 970668 1000

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einhängen für GARANT Tool-UNIT-Werkzeugträger Nr. 971000.
Neigung im eingehängten Zustand wahlweise 12,5° oder 25°.

Passend für:

Montage durch Einhängen in Trägersäulen (Gruppe 92) CNC-Regal Nr. 970680 und Materialwagen Nr. 918590.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb