• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportwagen mit PU-Rädern 627/B

Artikel-Nr.: 970011 627/B
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzbreite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 925 mm
    Breite 675 mm
    Tiefe 1.100 mm
    Grundfläche Breite 675 mm
    Grundfläche Tiefe 1.100 mm
    Nutzbreite 627 mm
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Rad-⌀ 160 mm
    Anzahl Trägerschienen (1 Ebene) 4
    Anzahl Werkzeugträger (1 Ebene) 7
    maximale Tragfähigkeit 400 kg
    Material Rad PU
    Produktart CNC-Transportwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 970011 627/B
    EAN / GTIN 4062406163150
    Herstellernummer 970011 627/B

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiles Chassis mit je 2 kugelgelagerten Bock- und (feststellbaren) Lenkrollen (⌀ 160 mm). Die Holme werden formschlüssig mit dem Chassis und Schiebegriff verschraubt. Seitenwände im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschiene und Werkzeugträger.

    Lieferumfang:

    Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und PU-Rädern.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Seitenwände anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb