• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportwagen mit PU-Rädern 627/A

Artikel-Nr.: 970011 627/A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzbreite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 925 mm
Breite 675 mm
Tiefe 800 mm
Grundfläche Breite 675 mm
Grundfläche Tiefe 800 mm
Nutzbreite 627 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 160 mm
Anzahl Trägerschienen (1 Ebene) 3
Anzahl Werkzeugträger (1 Ebene) 5
maximale Tragfähigkeit 400 kg
Material Rad PU
Produktart CNC-Transportwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970011 627/A
EAN / GTIN 4062406163143
Herstellernummer 970011 627/A

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Chassis mit je 2 kugelgelagerten Bock- und (feststellbaren) Lenkrollen (⌀ 160 mm). Die Holme werden formschlüssig mit dem Chassis und Schiebegriff verschraubt. Seitenwände im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschiene und Werkzeugträger.

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und PU-Rädern.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Seitenwände anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb