Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock 140 mm

Artikel-Nr.: 967565 140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schraubstock-Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellbereich 132 mm
Höhe eingefahren 296 mm
Gewicht 36 kg
Produktart Höhenverstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967565 140
EAN / GTIN 4045197806666
Herstellernummer 967565 140

Beschreibung

Ausführung:

Stabile und hochfeste Schmiedeteil-/ Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Schnelleres Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels Sicherheitsspannhebel.
Sicherheitsfunktion: Schraubstock kann nur in der richtigen Stellung nach unten geklappt werden ( wenn der Fixierbolzen in der Kerbe am Liftrohr eingerastet ist).

Vorteil:

  • Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden.
  • Freie Arbeitsfläche durch Wegklappen unter die Arbeitsplatte.
  • Durch den Einbau in ein verschließbares Gehäuse mit Tür kann das Klapp- und Höhenverstellgerät diebstahlsicher aufbewahrt werden (Gehäuse auf Anfrage).

Verwendung:

Zur zentimetergenauen Anpassung des Schraubstocks an die ergonomisch ideale Arbeitshöhe.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage unter der Arbeitsplatte.
Schraubstock Nr. 967100 Gr. 140.

Lackierung:

Silbergrau

Hinweis:

Nicht geeignet zum Einbau in ein Gehäuse.
Beim Abklappen Backen um 50 mm geöffnet lassen, damit Schraubstock im abgeklappten Zustand bündig mit der Arbeitsplatte ist.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb