Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock, Schraubstock-Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 967565 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schraubstock-Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellbereich 132 mm
Höhe eingefahren 296 mm
Gewicht 21 kg
Produktart Höhenverstellgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Herstellernummer 967565 100

Beschreibung

Ausführung:

Stabile und hochfeste Schmiedeteil-/ Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Schnelleres Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels Sicherheitsspannhebel.
Sicherheitsfunktion: Schraubstock kann nur in der richtigen Stellung nach unten geklappt werden ( wenn der Fixierbolzen in der Kerbe am Liftrohr eingerastet ist).

Vorteil:

  • Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden.
  • Freie Arbeitsfläche durch Wegklappen unter die Arbeitsplatte.
  • Durch den Einbau in ein verschließbares Gehäuse mit Tür kann das Klapp- und Höhenverstellgerät diebstahlsicher aufbewahrt werden (Gehäuse auf Anfrage).

Verwendung:

Zur zentimetergenauen Anpassung des Schraubstocks an die ergonomisch ideale Arbeitshöhe.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage unter der Arbeitsplatte.
Schraubstock Nr. 967100 Gr. 100.

Lackierung:

Silbergrau

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb