Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für „Heuer Front“ 160 mm

Artikel-Nr.: 967405 160
Setpreis 2 Stück (24,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 160 mm
Höhe 25 mm
Tiefe 12 mm
Befestigungsart bohren
Abstand Befestigungsbohrung 105 mm
Spannflächenart 1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt, wendbar
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967405 160
EAN / GTIN 4010898116604
Herstellernummer 116 160

Beschreibung

Ausführung:

Oberflächengehärtet und verzinkt, 1 Seite geriffelt, 1 Seite geschliffen, wendbar.

Passend für:

Schraubstöcke „Heuer-Front“ Nr. 967360; 967380 und „Heuer-Compact“ Nr. 967460.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb