Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für „Heuer Front“ 140 mm

Artikel-Nr.: 967405 140
Setpreis 2 Stück (21,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite 140 mm
    Höhe 22 mm
    Tiefe 12 mm
    Befestigungsart bohren
    Abstand Befestigungsbohrung 85 mm
    Spannflächenart 1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt, wendbar
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967405 140
    EAN / GTIN 4010898116406
    Herstellernummer 116 140

    Beschreibung

    Ausführung:

    Oberflächengehärtet und verzinkt, 1 Seite geriffelt, 1 Seite geschliffen, wendbar.

    Passend für:

    Schraubstöcke „Heuer-Front“ Nr. 967360; 967380 und „Heuer-Compact“ Nr. 967460.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb