Parallel-Schraubstock 140 mm

Artikel-Nr.: 967310 140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite 140 mm
    Spannweite 200 mm
    Spanntiefe 100 mm
    Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 3/4 − 3.1/2 Zoll
    Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
    Material Stahl gesenkgeschmiedet
    Gewicht 18 kg
    Produktart Parallel-Schraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967310 140
    EAN / GTIN 4045197694348
    Herstellernummer 967310 140

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz aus Stahl geschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
    Nach vorne öffnend, mit angeschweißten Rohrspannbacken.

    Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken. Große Spanntiefe. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare Führung; breite gehärtete Ambossfläche.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

    Hinweis:

    Passende Drehplatte Nr. 967280 Gr. 150.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb