Drehplatte für Schraubstock LEINEN-JUNIOR 100 mm

Artikel-Nr.: 967070 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schraubstock mit Backenbreite 100 mm
Produktart Drehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967070 100
EAN / GTIN 2050002047488
Herstellernummer LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Beschreibung

Ausführung:

Guss-Drehplatte für Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR Nr. 967070. Schraubstock lässt sich mit Drehplatte um 360° drehen und per Klemmmechanismus in jeder Stellung arretieren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb