Parallel-Schraubstock LEINEN-JUNIOR 125 mm

Artikel-Nr.: 967060 125
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 125 mm
Spannweite 180 mm
Spanntiefe 88 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 16 mm - 68 mm
Öffnungsrichtung nach hinten öffnend
Material hochfester Grauguss (GG 22)
Gewicht 24 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967060 125
EAN / GTIN 2050002047464
Herstellernummer LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.
Nach hinten öffnend. Aus hochwertigem Grauguss (GG 22) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, prismatische Präzisionsführung.
Präzise Spindellagerung; Spindel ganz verdeckt und gegen Schmutz geschützt. Leichtgängige Spindel mit Trapezgewinde (schnelles Öffnen und Schließen der Backen). Gehärtete Spannbacken, geriffelt / geschliffen, wendbar und austauschbar. Mit großer plangefräster Ambossfläche. Bei Verwendung mit Drehplatte Nr. 967070 um 360° drehbar und per Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb