Parallel-Schraubstock mit Drehplatte 150 mm

Artikel-Nr.: 967010 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 150 mm
Spannweite 255 mm
Öffnungsrichtung nach hinten öffnend
Material hochfester Guss (GG 25)
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967010 150
EAN / GTIN 4045197612267
Herstellernummer 967010 150

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.
Nach hinten öffnend. Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, prismatische Präzisionsführung. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geriffelt und können gegen geschliffene Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).
Mit Drehplatte, drehbar um 360° und durch Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb