• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Stufen-Plattformleiter mit Teleskopfunktion, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 12, Stufenanzahl inklusive Plattform 7

Artikel-Nr.: 966285 7
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Plattformhöhe ohne Geländer im Raster 1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
Plattformbreite 440 mm
Plattformtiefe 665 mm
Ausleger Länge (ausgefahren) 2,25 m
Ausleger Breite (ausgefahren) 1,8 m
Ausleger Länge (eingefahren) 0,81 m
Ausleger Breite (eingefahren) 1,8 m
Anzahl Laufrollen 2
Stufenanzahl inklusive Plattform 7
Handlauf 2
Knieleiste ja
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 34 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-Prinzip ja
Safer Step ja
Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966285 7
EAN / GTIN 4003866413263
Herstellernummer 41326

Beschreibung

Ausführung:

Große Standfläche 665×440 mm, mit Geländer und Knieleiste. Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip.
Mit ausschwenkbaren Auslegern. Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.

Norm:

EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb