• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Stufen-Plattformleiter mit Teleskopfunktion, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 12, Stufenanzahl inklusive Plattform 5

Artikel-Nr.: 966285 5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Plattformhöhe ohne Geländer im Raster 0,81 / 1,08 / 1,34 m
Plattformbreite 440 mm
Plattformtiefe 665 mm
Ausleger Länge (ausgefahren) 1 m
Ausleger Breite (ausgefahren) 1,45 m
Ausleger Länge (eingefahren) 1 m
Ausleger Breite (eingefahren) 1,45 m
Anzahl Laufrollen 2
Stufenanzahl inklusive Plattform 5
Handlauf 2
Knieleiste ja
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 28 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-Prinzip ja
Safer Step ja
Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966285 5
EAN / GTIN 4003866413256
Herstellernummer 41325

Beschreibung

Ausführung:

Große Standfläche 665×440 mm, mit Geländer und Knieleiste. Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip.
Mit ausschwenkbaren Auslegern. Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.

Norm:

EN 131.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb