• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Treppen-Podest Tragfähigkeit 300 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform 4

Artikel-Nr.: 966192 4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 300

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 300 kg
Produktnamensattribut Stufenbreite 800 mm
Plattformhöhe ohne Geländer 0,8 m
Plattform Länge 400 mm
Ausladung 1.270 mm
Sprossen-/Stufenbreite 800 mm
Neigung Treppe 45 Grad
Rollen ja
Stufenanzahl inklusive Plattform 4
Material Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 39 kg
Norm DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free-Prinzip ja
Produktart Podesttreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966192 4
EAN / GTIN 4003866555260
Herstellernummer 40855526

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage. Lieferumfang beinhaltet keine Handläufe und Plattformgeländer. Erhältlich unter Nr. 966196 und Nr. 966198. Treppenneigung 45°. Plattformlänge 400 mm. Stufenbelag Aluminium gerieft. Mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb