• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Treppen-Podest Tragfähigkeit 300 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform 2

Artikel-Nr.: 966192 2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 300

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steigtechnik Tragfähigkeit 300 kg
    Produktnamensattribut Stufenbreite 800 mm
    Plattformhöhe ohne Geländer 0,4 m
    Plattform Länge 400 mm
    Ausladung 870 mm
    Sprossen-/Stufenbreite 800 mm
    Neigung Treppe 45 Grad
    Rollen ja
    Stufenanzahl inklusive Plattform 2
    Material Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen
    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit einseitig
    Gewicht 28,5 kg
    Norm DIN EN ISO 14 122
    Two-hands-free-Prinzip ja
    Produktart Podesttreppe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 966192 2
    EAN / GTIN 4003866555246
    Herstellernummer 40855524

    Beschreibung

    Ausführung:

    Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage. Lieferumfang beinhaltet keine Handläufe und Plattformgeländer. Erhältlich unter Nr. 966196 und Nr. 966198. Treppenneigung 45°. Plattformlänge 400 mm. Stufenbelag Aluminium gerieft. Mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

    Norm:

    DIN EN ISO 14 122

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb