• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Treppen-Podest mit Riffelblech, leicht tragbar, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform 5

Artikel-Nr.: 966148 5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Arbeitshöhe ca. 3 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,99 m
Plattformbreite 577 mm
Plattformtiefe 350 mm
Grundfläche Breite 1,35 m
Grundfläche Tiefe 0,73 m
Sprossen-/Stufentiefe 200 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform 5
Material Stufe aus Alu-Riffelblech
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 13,5 kg
Norm DIN EN 14183
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966148 5
EAN / GTIN 4003866400355
Herstellernummer 40035

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, leichte Aluminiumkonstruktion, 200 mm tiefe Stufen aus Alu-Riffelblech, Standplattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb