• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Treppen-Podest mit Riffelblech, leicht tragbar, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform 3

Artikel-Nr.: 966148 3
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
    Arbeitshöhe ca. 2,6 m
    Plattformhöhe ohne Geländer 0,6 m
    Plattformbreite 577 mm
    Plattformtiefe 350 mm
    Grundfläche Breite 0,87 m
    Grundfläche Tiefe 0,69 m
    Sprossen-/Stufentiefe 200 mm
    Stufenanzahl inklusive Plattform 3
    Material Stufe aus Alu-Riffelblech
    Tritt Ausführung Stufe
    Begehbarkeit einseitig
    Gewicht 7,8 kg
    Norm DIN EN 14183
    Produktart Arbeitspodest

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 966148 3
    EAN / GTIN 4003866400331
    Herstellernummer 40033

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile, leichte Aluminiumkonstruktion, 200 mm tiefe Stufen aus Alu-Riffelblech, Standplattform 350 × 577 mm.

    Norm:

    DIN EN 14183.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb