• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit 1 Traverse, als Anlegeleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, mögliche Sprossenzahl 3×8 – 3×12, Sprossenanzahl 3X12

Artikel-Nr.: 966120 3X12
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sprossenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
    Leiterlänge ausgefahren 8,6 m
    Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil 6,1 m
    Max. Arbeitshöhe als 3-teilige Anlegeleiter ca. 9,35 m
    Leiterteile-Länge 3,55 m
    Holmhöhe 98 mm
    Quertraversenbreite 1,2 m
    Stufenanzahl 3×12
    Material Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
    Tritt Ausführung Sprosse
    Gewicht 28,8 kg
    Norm DIN EN 131-2
    Produktart Mehrzweckleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 966120 3X12
    EAN / GTIN 4003866415427
    Herstellernummer 41542

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung.
    Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und zusätzlich 1 starre Verbindung.
    Holmumfassende Konstruktion der Beschläge (austauschbar).
    Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung. Optimale Standsicherheit durch breite Quertraverse.
    Oberleiter kann nicht abgehoben und einzeln verwendet werden.

    Norm:

    DIN EN 131.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb