• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit 1 Traverse, als Anlegeleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, mögliche Sprossenzahl 3×8 – 3×12, Sprossenanzahl 3X10

Artikel-Nr.: 966120 3X10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sprossenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge ausgefahren 6,9 m
Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil 4,95 m
Max. Arbeitshöhe als 3-teilige Anlegeleiter ca. 7,7 m
Leiterteile-Länge 3 m
Holmhöhe 85 mm
Quertraversenbreite 1,1 m
Stufenanzahl 3×10
Material Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung Sprosse
Gewicht 23,3 kg
Norm DIN EN 131-2
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966120 3X10
EAN / GTIN 4003866415403
Herstellernummer 41540

Beschreibung

Ausführung:

Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitätsbördelung.
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und zusätzlich 1 starre Verbindung.
Holmumfassende Konstruktion der Beschläge (austauschbar).
Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung. Optimale Standsicherheit durch breite Quertraverse.
Treppengängig einsetzbar, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb