• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Mehrzweckleiter 4-teilig 4X6

Artikel-Nr.: 966111 4X6
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sprossenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge ausgefahren 6,4 m
Stehleiter Arbeitshöhe ca. 4,4 m
Anlegeleiter Arbeitshöhe ca. 7,1 m
Länge zusammengeklappt 1,86 m
Breite zusammengeklappt 0,78 m
Tiefe zusammengeklappt 0,21 m
Stufenanzahl 4×6
Tritt Ausführung Sprosse
Gewicht 22 kg
Norm DIN EN 131-2
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966111 4X6
EAN / GTIN 4003866413850
Herstellernummer 41385

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionale Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem. Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitäts-Bördelung. Kompaktes Transportmaß, platzsparend zusammenschiebbar. Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk. Sichere Höhenverstellung durch 4 Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 (nicht bei Gr. 4×3). Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb