• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Mehrzweckleiter 4-teilig, Sprossenanzahl: 4X3

Artikel-Nr.: 966111 4X3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sprossenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge ausgefahren 2,98 m
Stehleiter Arbeitshöhe ca. 2,75 m
Anlegeleiter Arbeitshöhe ca. 3,85 m
Länge zusammengeklappt 0,97 m
Breite zusammengeklappt 0,5 m
Tiefe zusammengeklappt 0,21 m
Stufenanzahl 4×3
Tritt Ausführung Sprosse
Gewicht 9 kg
Norm DIN EN 131-2
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 966111 4X3
EAN / GTIN 4003866419340
Herstellernummer 41934
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionale Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem. Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste Qualitäts-Bördelung. Kompaktes Transportmaß, platzsparend zusammenschiebbar. Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk. Sichere Höhenverstellung durch 4 Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 (nicht bei Gr. 4×3). Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb