• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2×3 – 2×10, Stufenanzahl 2X4

Artikel-Nr.: 966050 2X4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge 0,97 m
Arbeitshöhe ca. 2,45 m
untere äußere Breite 0,43 m
Holmhöhe 87 mm
Sprossen-/Stufentiefe 85 mm
Stufenanzahl 2×4
Material Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung Stufe
Spreizsicherung beidseitig, starre Verbindung
Begehbarkeit beidseitig
Gewicht 6 kg
Norm DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966050 2X4
EAN / GTIN 4003866403547
Herstellernummer 40354

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Norm:

DIN EN 131.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb