{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Leiterlänge | 0,74 m | |
Arbeitshöhe ca. | 2,25 m | |
untere äußere Breite | 0,41 m | |
Holmhöhe | 87 mm | |
Sprossen-/Stufentiefe | 85 mm | |
Stufenanzahl | 2×3 | |
Material | Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen | |
Tritt Ausführung | Stufe | |
Spreizsicherung | beidseitig, starre Verbindung | |
Begehbarkeit | beidseitig | |
Gewicht | 4,5 kg | |
Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Produktart | Stehleiter |
Artikelnummer |
966050 2X3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4003866403530
Kopieren |
|
Herstellernummer |
40353
Kopieren |
|
Hersteller | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |