Stehhilfe, höhenverstellbar Gasfeder

Artikel-Nr.: 965631
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Standfläche Breite 650 mm
Standfläche Tiefe 450 mm
Sitzbreite 320 mm
Sitztiefe 220 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 645 mm - 825 mm
Sitzneigungsverstellung ja
Material Sitzfläche PU-Schaum
Material Fußkreuz Stahl
Farbe Sitzmaterial schwarz
Untergestell Ausführung Fuß-Gestell
Norm DIN 68877
Produktart Stehhilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965631
EAN / GTIN 2050000981364
Herstellernummer 36.40.01

Beschreibung

Ausführung:

Rohrgestell aus Stahlrohr; mit rutschfesten, ölresistenten Bodengleitern. Sitzhöhe durch Arretierhebel verstellbar. Sitz aus PU-Schaum. Sitzfläche in der Neigung verstellbar und nach beiden Seiten schwenkbar, mit Rückstellautomatik.
Höhenverstellung der Sitzfläche mit einer Sicherheits-Gasfeder.

Norm:

DIN 68877

Lackierung:

Schwarz RAL 9005.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb